Taco metálico para ladrillo hueco

Ref.: 090352666
Ver todas las versiones

TACO-MET-PARED-HUECA-W-MH-M6X66

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Taco metálico para paredes huecas W-MH4



- Casquillo: Aleación de aluminio

- Tornillo: Acero galvanizado, cabeza de lenteja

Longitud del tornillo

78 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A1K
Más Información

Grosor máximo de placa/del espejo (d a)

32 mm
Más Información

Grosor mínimo de la placa/del espejo (d a)

16 mm
Más Información

Diseño

Con tornillo alomado
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la rosca (d thr)

6 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

7 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (t) - Estado

Longitud de anclaje + 5 mm
Más Información

Clase de resistencia al fuego

F90
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.662 g
Más Información

Longitud del manguito

66 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

090352666

Ficha Técnica

32407888.pdf

Ficha Técnica

32407994.pdf