Longitud del tornillo |
49 mm |
Diámetro de anclaje |
6 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A1K |
Grosor máximo de placa/del espejo (d a) |
13 mm |
Grosor mínimo de la placa/del espejo (d a) |
5 mm |
Diseño |
Con tornillo alomado |
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada |
Diámetro de la rosca (d thr) |
6 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
12 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
7 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro (t) - Estado |
Longitud de anclaje + 5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
16.310 g |
Longitud del manguito |
37 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
090352637 |
Ficha Técnica |
32407888.pdf |
Ficha Técnica |
32407994.pdf |