Taco clavo en gris claro

Ref.: 090375 300
Ver todas las versiones

TACO-MASTER-DE-GOLPE-CILINDRICO-5X30

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Montaje rápido y económico

- Ahorro de tiempo debido al tornillo premontado

- Idóneo para montajes pasantes

- El diseño del taco asegura una expansión controlada y eficaz

- Resistente a los agentes climáticos y a la radiación UV

- Tornillo de acero galvanizado, cromado amarillo

- Taco de Poliamida (nylon) de alta calidad, resistente a la corrosión

- Estable a temperaturas entre -40ºC y + 150ºC

- Libre de halógenos y siliconas



APLICACIONES:

- Indicado concretamente para,hormigón, ladrillo macizo,ladrillo silico – calcáreo, hormigón poroso, ladrillo hueco, hormigón ligero, ladrillo silicocálcareo hueco,solado

- Cualquier fijación en el sector de la construcción, madera, metal e instaladores para cargas ligeras y medias

- Cabeza plana:fijación de ángulos, placas,chapas, canales de cables y los elementos de construcción para montajes no avellanados

Grosor de accesorio máximo

5 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

5 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

30 mm
Más Información

Material

ST/NAILON
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

5 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d f)

5 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

25 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

30 mm
Más Información

Diámetro de broca

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.400 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

090375300

Ficha Técnica

32408034.pdf