Par durante el anclaje (T inst) |
4 Nm |
Diámetro de anclaje |
6 mm |
Material |
A4 |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
30 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
8 mm |
Longitud del anclaje (L H) |
30 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Aprobación |
ETA-02/0044;ETA-05/0120 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
7 mm |
Tipo de rosca |
M |
Distancia mínima centro a centro (s min) |
50 mm |
Profundidad de atornillado mínimo requerido |
7 mm |
Profundidad máxima de atornillado requerida |
13 mm |
Holgura mínima del borde (c min) |
80 mm |
Holgura mínima del borde para múltiples accesorios (c min) |
95 mm |
Profundidad de taladro (h 0) |
30 mm |
Holgura mínima del borde en hormigón no agrietado (c min) |
80 mm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
100 mm |
Código del sistema armonizado |
731819000900 |
Peso del producto (por artículo) |
8.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
090403006 |
Ficha Técnica |
32407811.pdf |
Ficha Técnica |
32407812.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=090403006 |