Longitud del tornillo |
85 mm |
Diámetro de anclaje |
10 mm |
Grosor mínimo del componente para mampostería (d) |
100 mm |
Longitud del anclaje (l) |
80 mm |
Material |
Nailon (poliamida) |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Tipo de cabeza |
CS |
Holgura de bordes (a r) |
50 mm |
Material del tornillo |
Acero |
Superficie del tornillo |
A2K |
Diámetro del orificio |
3 mm |
Accionamiento interno |
Z4 |
Profundidad de taladro (t) |
60 mm |
Diámetro del tornillo |
7 mm |
Profundidad de anclaje mínima |
50 mm |
Espaciado de los elementos de unión |
100 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
10 mm |
Tipo de accionamiento |
Z |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
26.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Rango de agarre |
30 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
091211080 |
Ficha Técnica |
32407865.pdf |
Ficha Técnica |
32407866.pdf |