Taco de fijación

Ref.: 0971500031
Ver todas las versiones

TACO ELMO L31MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Adecuado para cemento, ladrillo silicocalcáreo, hormigón ligero, ladrillo recocido y piedra natural

- Taladrar, insertar y ¡listo!

- Gran resistencia a la tracción (hasta 40 kg)

- Montaje manual

- Gran calidad y resistencia de los materiales

- Resistencia a la temperatura: -20°C a +85 °C

- Color: gris (RAL 7035)

- Libre de halógenos y silicona

- Material: polipropileno, resistente a rayos UVA

Anchura de la cabeza

14 mm
Más Información

Material

PA
Más Información

Longitud

33 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Longitud de la cabeza

10 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Peso de carga máximo

40 kg
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.650 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0971500031

Ficha Técnica

32408198.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!