Anclaje basculante

Ref.: 0904751
Ver todas las versiones

TACO-BASCULANTE-CON-TUERCA-60-M5X100

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Con arandela y tuerca

Diámetro de anclaje

5 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Con arandela y tuerca
Más Información

Diámetro de la rosca (d thr)

5 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

15 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad mínima de la cavidad (h)

70 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio (d a)

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.800 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0904751

Ficha Técnica

32407997.pdf

Ficha Técnica

32407998.pdf