Diámetro de anclaje |
8 mm |
Longitud del anclaje (l) |
100 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Diseño |
Con arandela, arandela de sellado y tuerca hexagonal |
Diámetro de la rosca (d thr) |
8 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
22 mm |
Diámetro del orificio en el componente (d Bau) |
9 mm |
Tipo de rosca |
M |
Material de la arandela |
Hypalon |
Profundidad mínima de la cavidad (h) |
75 mm |
Altura máxima del accesorio (d a) |
55 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
109.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
08625400 |
Ficha Técnica |
32407997.pdf |
Ficha Técnica |
32407998.pdf |