Tabla de corte

Ref.: 6105260401
Ver todas las versiones

TABLE 600X400X20 BLANCA

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tabla de corte para uso PROFESIONAL realizada en Polietileno de alta densidad HD-PE conforme a las normas CE y BGA en materia

alimentaria

- Cumplen la normativa APPCC (Análisis de Puntos de Peligro y Control de Críticos) APPCC: Madera y materiales orgánicos no son

aptos en sector alimentación

- Las tablas Würth realizadas con Polietileno de alta densidad HD-PE evitan la formación de astillas, acumulación de humedad y forma

ción de bacterias No ocurre lo mismo con las tablas de madera

- Espesor de la tabla de 20 mm para obtener mayor rigidez y menos deformaciones

- Acabado de los cantos y bordes de la tabla redondeados para evitar posibles daños

- Inserción a presión de seis tacos de material plástico antideslizante

- Mayor estabilidad, precisión en el corte y menor efecto rebote gracias a la existencia de los tacos evitando así el contacto directo de

la tabla con el soporte

- Apto para uso alimentario

- Apto para lavavajillas

Material

Polietileno de alta densidad
Más Información

Longitud

60 cm
Más Información

Anchura

40 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6105260401

Ficha Técnica

32411839.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!