Anchura |
30 mm |
Longitud máxima |
2700 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Longitud mínima |
2400 mm |
Peso del producto (por artículo) |
11000.000 g |
Altura |
125 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071392 203 |
Ficha Técnica |
32410683.pdf |