Sobre-extensión |
15 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Diseño |
Embalados por pares |
Color |
Blanco puro RAL 9010 |
Longitud nominal |
550 mm |
Capacidad de carga |
30 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Profundidad mínima de instalación |
550 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1246.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
F084075063 |
Ficha Técnica |
32407119.pdf |
Ficha Técnica |
32407120.pdf |