Elementos de extensión completa

Ref.: F084075058
Ver todas las versiones

SUPLEMENTO EXTR. TOTAL ADJUKOR L450MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Capacidad de peso: 30 Kg

- Autocierre

- Combinable con todas las alturas de lateral Adjukor: 53, 85, 117 y 149 mm

- Extracción total del cajón hasta 15 mm fuera del mueble

- Color: blanco (RAL 9010), lacado de epoxi al horno

- Compatible con el sistema 32 mm

Sobre-extensión

15 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

450 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1012.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F084075058

Ficha Técnica

32407119.pdf

Ficha Técnica

32407120.pdf