902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

SÚPER CERA SECADO RAPIDO TÚNEL 25L

Más vistas

Referencia: 089302545
Descripción
SUPER CERA SECADO RAPIDO TUNEL 25L
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Súper cera de alto rendimiento. Seca, abrillanta y aporta protección a las carrocerías.

Ver más

Documentación adicional

Remitente:

Destinatario:

089302544 CERA PROTECTORA TUNEL 25L TÚNEL 1 ud. VER
089302554 CERA PROTECTORA BOXES 25L BOXES 1 ud. VER
089302545 SUPER CERA SECADO RAPIDO TUNEL 25L TÚNEL SECADO RÁPIDO 1 ud. VER
Ref Descripción Uso Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]