Material |
Contrachapado, haya |
Carretilla |
2513 mm |
Superficie de la parte superior |
Resina sintética resistente a la luz |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Citroën;Fiat |
Se puede utilizar para el tipo de vehículo |
Fiorino;Nemo |
Grosor |
10 mm |
Color de la parte superior |
Antracita |
Año de construcción |
A partir de 2008 |
Estándar EN |
12195-1314-2 |
Código del sistema armonizado |
87089997900 |
Peso del producto (por artículo) |
14.000 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0963130022 |
Ficha Técnica |
32411679.pdf |
Ficha Técnica |
32411680.pdf |
Ficha Técnica |
32411682.pdf |
Ficha Técnica |
32411685.pdf |