Panel de suelo

Ref.: 0963120047
Ver todas las versiones

SUELO FORD CONNECT 14 - 3062 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Suelo - 10mm de grosor - Puntos de anclaje integrados

Material

Contrachapado, haya
Más Información

Carretilla

3062 mm
Más Información

Superficie de la parte superior

Resina sintética resistente a la luz
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Connect L2
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Color de la parte superior

Antracita
Más Información

Año de construcción

A partir de 2014
Más Información

Estándar EN

12195-1314-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963120047

Ficha Técnica

32411679.pdf

Ficha Técnica

32411680.pdf

Ficha Técnica

32411682.pdf

Ficha Técnica

32411685.pdf