Condiciones de resistencia en el ensayo de niebla salina |
de acuerdo con DIN 50021 |
Punto intermitente mínimo |
-42 °C |
Tiempo de curado mínimo |
10 h |
Sustratos con buena adherencia |
Metales ferrosos;PMMA;Policarbonato;Poliestireno;Superficies galvanizadas |
Base química |
Combinación de resina alquídica |
Fuerza de agarre mínima |
15 min |
Temperatura de procesamiento máxima |
35 °C |
Contenido |
400 ml |
Grosor de la capa seca (primer movimiento hacia delante y ha |
30 µm |
Resistencia en el ensayo de niebla salina |
100 h |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 10°C a 25°C |
Color |
Zinc, brillante |
Zona soldable |
Sí |
Prueba de corte transversal |
MAN 0-1 |
Fuerza de agarre máxima |
20 min |
Sin AOX |
Sí |
Vida útil desde la producción |
30 mes |
Tiempo de secado de polvo |
15 min |
Contenido de zinc en la película seca |
44.6 % |
Condiciones de prueba de corte transversal |
de acuerdo con DIN 53151 |
Tiempo de curado máximo |
12 h |
Condiciones de fuerza de agarre |
con el espesor de la capa seca recomendada |
Clasificación de pureza del zinc |
99.995 % |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Condiciones de tiempo de secado de polvo |
con el espesor de la capa seca recomendada |
Grosor del revestimiento |
70 µm |
Condiciones de endurecimiento/curado total |
Con el espesor de la capa seca recomendada |
Código del sistema armonizado |
32081090000 |
Peso del producto (por artículo) |
406.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
240 °C |
Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura |
Condicional, se requieren pruebas preliminares |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0893113114 |
Ficha Técnica |
32405992.pdf |
Ficha Técnica |
32405993.pdf |
Ficha Técnica |
56529260.pdf |
Ficha Técnica |
56529261.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04224266.PDF |