Olor/fragancia |
Característica |
Base química |
Nitroalquidal |
Contenido |
400 ml |
Color |
Transparente, mate seda |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Temperatura de encendido |
365 °C |
Nivel de brillo |
Semimate |
Código del sistema armonizado |
32089091900 |
Distancia máxima de pulverización |
30 cm |
Peso del producto (por artículo) |
400.000 g |
Distancia de pulverización mínima |
20 cm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0893188 |
Ficha Técnica |
32406063.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04146852.PDF |