902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

DESOXIDANTE ROST OFF CRAFTY 300ML

Más vistas

Referencia: 0893130
Descripción
DESOXIDANTE ROST OFF CRAZY 300ML
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Desoxidante sintético biodegradable de alto rendimiento con homologación para uso alimentario (NSF-H2).
• Aplicación en áreas cercanas a zonas de uso alimentario, sin embargo, se debe excluir el contacto directo con los alimentos.
• Contiene aceite sintético.
• Efecto óptimo de lubricación.
• Biodegradable.
• Potente efecto capilar. Sus excelentes propiedades de capilaridad garantizan una rápida penetración en la superficie oxidada.
• Protección antioxidación gracias a los aditivos anticorrosivos que tiene en su formulación.
• No tiene efecto corrosivo sobre goma y sustancias sintéticas.
• Libre de resinas, ácidos y siliconas.

APLICACIONES:
• Para soltar uniones atornilladas y uniones de ensamble extremadamente oxidadas en máquinas, grupos y aparatos, preferentemente en la industria de la alimentación y bebida.

Ver más

Documentación adicional

Remitente:

Destinatario:

0893130 DESOXIDANTE ROST OFF CRAZY 300ML SPRAY 300 ML 1 ud. VER
08931305 ROST-OFF CRAFTY 5L BIDÓN 5 L 1 ud. VER
Ref Descripción Volúmen Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]