Olor/fragancia |
Característica |
Base química |
Nafta |
Contenido |
150 ml |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
a temperatura ambiente |
Condiciones de densidad |
a 23°C, humedad relativa del 50% |
Color |
Incoloro |
Peso del contenido |
105 g |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
0.7 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
149.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
089330121 |
Ficha Técnica |
32405753.pdf |
Ficha Técnica |
32405754.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04097292.PDF |