Acelerador de fraguado

Ref.: 0893210125
Ver todas las versiones

SPEEDHARD ADITIVO ACELERANTE FRAGUADO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Aditivo acelerante fraguado de hormigón y mortero con propiedades anticongelante



Características

- Para la preparación de hormigones, en masa o armados, y morteros que requieran de un fraguado rápido y altas resistencias mecánicas iniciales

- Acelera el fraguado del hormigón en la ejecución de trabajos de hormigonado en medios acuáticos

- Ejecución de elementos prefabricados que requieren un pronto desmoldeo

- Preparación de hormigones y morteros que vayan a estar expuestos a temperaturas de hasta -8ºC, dos horas después de su elaboración

- Conforme norma EN 934-2:T6



Ventajas

- Mejora el comportamiento del hormigón al ejecutarse a bajas temperaturas

- Reduce la segregación

- Aumenta la rotación de los encofrado en obra y en plantas de prefabricados

- Como anticongelante concede la capacidad de fraguado y endurecimiento a los morteros y hormigones expuestos a bajas temperaturas

- No contiene cloruros, apto para cualquier tipo de hormigón ( en masa, armado o pretensado ) y mortero



Beneficios

- Aumento de la productividad en procesos de encofrados

- Ampliamos el rango de temperatura de trabajo



Modo de empleo

- Se presenta listo al uso y se añade directamente al agua de amasado del hormigón y/o mortero

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Hidróxido de potasio
Más Información

Contenido

10 l
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

12.5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.25 g/cm³
Más Información

Tiempo de endurecimiento máximo

24 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10000.000 g
Más Información

Tiempo mínimo de endurecimiento

10 h
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893210125

Ficha Técnica

32406115.pdf

Hoja de datos de seguridad

03616913.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!