Soporte abatible

Ref.: 096380 556
Ver todas las versiones

KT400 SOPORTE ABATIBLE 200KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Soporta hasta 400 kg de carga útil

- Medidas (LxAxP): 400x270x36 mm

- Peso: 1,2 kg

Profundidad

36 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

400 mm
Más Información

Capacidad de carga por pieza

200 kg
Más Información

Descripción de tipo

KT400
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.236 kg
Más Información

Altura

270 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

096380556

Ficha Técnica

32411616.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!