Soporte de poste D-F/TZN

Ref.: 0681550150
Ver todas las versiones

SOPORTE-PILAR-PIE DE VIGA-VERSION U

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Versión U con horquilla para conexiones de vigas visibles Muy apropiado para construcciones de madera de peso entre ligero y medio Se puede atornillar y sujetar con anclajes

Anchura de la placa de soporte

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diámetro del tubo

48 mm
Más Información

Diseño

Para fines estáticos
Más Información

Formulario

Conector plano
Más Información

Longitud de la placa de soporte

100 mm
Más Información

Longitud de la placa base

150 mm
Más Información

Número de orificios de 11 mm D

4 Uds
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

1450 g
Más Información

Se puede utilizar para la sección transversal mínima del pos

100 x 100 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

6 mm
Más Información

Diámetro de la base

34 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D

4 Uds
Más Información

Anchura de placa base

150 mm
Más Información

Clase de uso

123
Más Información

Grosor de la placa base

5 mm
Más Información

Tornillos para madera dura requeridos

4 piezas, diámetro de 12 mm
Más Información

Número de orificios

8 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1687.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0681550150

Ficha Técnica

32407625.pdf