Profundidad |
380 mm |
Color |
Aluminio plata;Rojo |
Profundidad total |
380 mm |
Descripción de tipo |
GH11 |
Código del sistema armonizado |
63079098910 |
Peso del producto (por artículo) |
1.600 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096380205 |
Ficha Técnica |
32411568.pdf |