Mandril

Ref.: 071469 08
Ver todas las versiones

SOPORTE PARA 714 69 07

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para sujeción del cepillo de seguridad de larga duración

Material

ST
Más Información

Longitud del vástago

20 mm
Más Información

Diámetro de la rosca

12.7 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

071469 08

Ficha Técnica

32405633.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!