Soporte de barra para prendas de vestir, soporte en L

Ref.: 06837061
Ver todas las versiones

SOPORTE BARRA 30X15 CROMADO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material: Fundición de zinc

- Permite la fijación de estantes

- Para tubos de 15mm

Material

Zamak
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Anchura

21 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.107 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06837061

Ficha Técnica

32407469.pdf