Profundidad |
65 mm |
Material |
PLA |
Anchura |
75 mm |
Color |
Rojo |
Descripción de tipo |
DH1 |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.070 kg |
Altura |
150 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096380880 |
Ficha Técnica |
32411591.pdf |