Material |
Zamak |
Superficie |
CR |
Altura mínima |
80 mm |
Anchura |
20 mm |
Adecuado para |
Raíl de armario de 30 x 15mm |
Altura máxima |
105 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
58.600 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
06837081 |
Ficha Técnica |
32407469.pdf |