Soporte lacado soldado para aire acondicionado

Ref.: 0862800501
Ver todas las versiones

SOPORTE-A/A-SOLDADO-500X500MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Soporte soldado de gran robustez

- Espesor de Chapa 2 mm

- Pintura de epoxy con gran resistencia anticorrosiva

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Capacidad de carga por par

111 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0862800501

Ficha Técnica

32408503.pdf