Material |
PA |
Superficie |
PL |
Longitud |
520 mm |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Peso del producto (por artículo) |
430.000 g |
Altura |
450 mm |
Capacidad de carga por par |
90 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0862410002 |
Ficha Técnica |
32408504.pdf |