902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Soldadura fuerte

Soldadura fuerte

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • VARILLA APORTACIÓN TIG AISI  INOXIDABLE  308LSi D:1,0MM 5KG

    VARILLA APORTACIÓN TIG AISI INOXIDABLE 308LSi D:1,0MM 5KG

    Referencia: 09827010
    • Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de Aceros del tipo 18Cr8Ni, AISI 301, AISI 304, AISI 304L y AISI 308L. La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección. La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión.
  • VARILLA SOLDADURA FUERTE COBRE Nº92 1KG D:2x500MM

    VARILLA SOLDADURA FUERTE COBRE Nº92 1KG D:2x500MM

    Referencia: 098770092
    • Soldadura Fuerte de cobre Nº92 (Fosforosa). Según DIN 8513
    • Aleación cobre/fosforo, gran fluidez y economía.
    • Permite soldar cobre/cobre, es autodecapante.
    • Al usar tubo-accesorio de cobre se puede utilizar sin dexosidantes adicionales, en caso de accesorios en latón se debe utilizar el flux desoxidante. Art.Nº 0987500

    APLICACIONES:
    • Industrias frigoríficas, instalaciones y conducción de agua, gas butano- propano. No soldar hierro, acero y níquel.
  • VARILLA SOLDADURA FUERTE COBRE Nº5 1KG D:2x500MM

    VARILLA SOLDADURA FUERTE COBRE Nº5 1KG D:2x500MM

    Referencia: 09877005
    • Soldadura Fuerte de cobre Nº5 (fosforosa). Según DIN 8513
    • Soldadura muy fluida y de gran penetración.
    • La unión de cobre y plata logran una gran elasticidad de soldadura.
    • Permite la soldadura cobre/cobre directamente, es autodecapante.
    • Aplicable conjuntamente también con flux desoxidante. Art.Nº: 0985500

    Aplicaciones:
    • Industria frigorífica, aire acondicionado, motores eléctricos, calefactores oleo-térmicos, serpentines de gas hulla, industrias electromecánicas.
  • FLUX DESOXIDANTE LATÓN 100GR

    FLUX DESOXIDANTE LATÓN 100GR

    Referencia: 0987695
    • Flux desoxidante latón. Según DIN 8511 Tipo FSH -1
    • Margen de temperatura de trabajo entre 800 y 1000°C.

    APLICACIONES:
    • Aplicable en soldadura fuerte con varillas de latón. Apta para todas las aleaciones cúpricas y férricas.
  • FLUX DESOXIDANTE PLATA Y COBRE FOSFOROSO 100GR

    FLUX DESOXIDANTE PLATA Y COBRE FOSFOROSO 100GR

    Referencia: 0987500
    • Flux desoxidante Plata y cobre. Según DIN 8511 Tipo FSH -1
    • Aplicable para un margen de temperatura de trabajo entre 500 y 800°C.

    APLICACIONES:
    • Aplicable en soldadura fuerte con varillas de plata y cobre fosforosa. Apta para todas las aleaciones cúpricas y férricas.
  • VARILLA APORTACIÓN TIG AISI  INOXIDABLE  316LSi D:1,0MM 5KG

    VARILLA APORTACIÓN TIG AISI INOXIDABLE 316LSi D:1,0MM 5KG

    Referencia: 09828010
    • Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de aleaciones del tipo 18Cr8Ni, 18Cr8Ni3Mo y resistentes a la corrosión y a los ácidos del tipo AISI 316L.
    • La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección. La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión.
  • SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag145 Ø 1,5 X 500MM RECUBIERTA

    SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag145 Ø 1,5 X 500MM RECUBIERTA

    Referencia: 0987510145
    SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag134 Ø 1,5 X 500MM RECUBIERTA
    Aplicaciones
    • Apta para uniones de alta resistencia entre metales de igual o distinta naturaleza, como acero, acero inoxidable, cobre,
    bronce, latón, etc.
    • No apta para Aluminio, ni ninguna de sus aleaciones.
    Aleación Ag145: Soldadura de herramientas de corte, carburo de tungsteno, metal duro (widia), instrumentos de precisión, etc.
    Al estar clasificado el Cadmio como carcinógeno, su eliminación en las aleaciones, nos aporta:
    • Mejores condiciones de trabajo y salud para el trabajador.
    • Trabajos de soldadura más respetuosos con el medio ambiente.
    • Cumplimiento del nuevo Reglamento (UE) Nº 494/2011, aplicable a partir del 10 de enero de 2012. Gracias a la composición de las diferentes aleaciones, seguimos manteniendo:
    • Bajo punto de fusión, que nos aporta ahorro de tiempo y energía para realizar la soldadura. La cantidad y calidad de Plata, al ser un metal noble, aseguran:
    • Una excelente fluidez, que hace que la soldadura “corra” perfectamente por el interior de los elementos a unir.
    • Resistencia mecánica muy elevada, a la par que elástica, asegurando unos parámetros de tracción y torsión óptimos.
    • Resistencia a la corrosión excelente, garantiza una defensa eficaz contra el ataque de agentes ambientales, asegurando soldaduras duraderas. Las varillas recubiertas con desoxidante, nos ofrecen:
    • Ahorro de tiempo en la manipulación y mayor comodidad en la soldadura.
    • El desoxidante no se desprende, manteniendo una gran flexibilidad.
  • SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag145 Ø 1,5 X 500MM DESNUDA

    SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag145 Ø 1,5 X 500MM DESNUDA

    Referencia: 0987510045
    SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag134 Ø 1,5 X 500MM DESNUDA
    Aplicaciones
    • Apta para uniones de alta resistencia entre metales de igual o distinta naturaleza, como acero, acero inoxidable, cobre,
    bronce, latón, etc.
    • No apta para Aluminio, ni ninguna de sus aleaciones.
    Aleación Ag145: Soldadura de herramientas de corte, carburo de tungsteno, metal duro (widia), instrumentos de precisión, etc.
    Al estar clasificado el Cadmio como carcinógeno, su eliminación en las aleaciones, nos aporta:
    • Mejores condiciones de trabajo y salud para el trabajador.
    • Trabajos de soldadura más respetuosos con el medio ambiente.
    • Cumplimiento del nuevo Reglamento (UE) Nº 494/2011, aplicable a partir del 10 de enero de 2012. Gracias a la composición de las diferentes aleaciones, seguimos manteniendo:
    • Bajo punto de fusión, que nos aporta ahorro de tiempo y energía para realizar la soldadura. La cantidad y calidad de Plata, al ser un metal noble, aseguran:
    • Una excelente fluidez, que hace que la soldadura “corra” perfectamente por el interior de los elementos a unir.
    • Resistencia mecánica muy elevada, a la par que elástica, asegurando unos parámetros de tracción y torsión óptimos.
    • Resistencia a la corrosión excelente, garantiza una defensa eficaz contra el ataque de agentes ambientales, asegurando soldaduras duraderas. Las varillas recubiertas con desoxidante, nos ofrecen:
    • Ahorro de tiempo en la manipulación y mayor comodidad en la soldadura.
    • El desoxidante no se desprende, manteniendo una gran flexibilidad.
  • SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag134 Ø 1,5 X 500MM RECUBIERTA

    SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag134 Ø 1,5 X 500MM RECUBIERTA

    Referencia: 0987510134
    SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag134 Ø 1,5 X 500MM RECUBIERTA
    Aplicaciones
    • Apta para uniones de alta resistencia entre metales de igual o distinta naturaleza, como acero, acero inoxidable, cobre,
    bronce, latón, etc.
    • No apta para Aluminio, ni ninguna de sus aleaciones.
    Aleación Ag134: Especialmente indicada para instalaciones de Gas Natural, butano, propano, y gases hospitalarios.
    Al estar clasificado el Cadmio como carcinógeno, su eliminación en las aleaciones, nos aporta:
    • Mejores condiciones de trabajo y salud para el trabajador.
    • Trabajos de soldadura más respetuosos con el medio ambiente.
    • Cumplimiento del nuevo Reglamento (UE) Nº 494/2011, aplicable a partir del 10 de enero de 2012. Gracias a la composición de las diferentes aleaciones, seguimos manteniendo:
    • Bajo punto de fusión, que nos aporta ahorro de tiempo y energía para realizar la soldadura. La cantidad y calidad de Plata, al ser un metal noble, aseguran:
    • Una excelente fluidez, que hace que la soldadura “corra” perfectamente por el interior de los elementos a unir.
    • Resistencia mecánica muy elevada, a la par que elástica, asegurando unos parámetros de tracción y torsión óptimos.
    • Resistencia a la corrosión excelente, garantiza una defensa eficaz contra el ataque de agentes ambientales, asegurando soldaduras duraderas. Las varillas recubiertas con desoxidante, nos ofrecen:
    • Ahorro de tiempo en la manipulación y mayor comodidad en la soldadura.
    • El desoxidante no se desprende, manteniendo una gran flexibilidad.
  • SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag125 Ø 1,5 X 500MM RECUBIERTA

    SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag125 Ø 1,5 X 500MM RECUBIERTA

    Referencia: 0987510125
    SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag125 Ø 1,5 X 500MM RECUBIERTA
    Aplicaciones
    • Apta para uniones de alta resistencia entre metales de igual o distinta naturaleza, como acero, acero inoxidable, cobre,
    bronce, latón, etc.
    • No apta para Aluminio, ni ninguna de sus aleaciones.
    Aleación Ag125: Instalaciones en industria frigorífica, climatización, calefacción, saneamiento, etc...Ventajas
    Al estar clasificado el Cadmio como carcinógeno, su eliminación en las aleaciones, nos aporta:
    • Mejores condiciones de trabajo y salud para el trabajador.
    • Trabajos de soldadura más respetuosos con el medio ambiente.
    • Cumplimiento del nuevo Reglamento (UE) Nº 494/2011, aplicable a partir del 10 de enero de 2012. Gracias a la composición de las diferentes aleaciones, seguimos manteniendo:
    • Bajo punto de fusión, que nos aporta ahorro de tiempo y energía para realizar la soldadura. La cantidad y calidad de Plata, al ser un metal noble, aseguran:
    • Una excelente fluidez, que hace que la soldadura “corra” perfectamente por el interior de los elementos a unir.
    • Resistencia mecánica muy elevada, a la par que elástica, asegurando unos parámetros de tracción y torsión óptimos.
    • Resistencia a la corrosión excelente, garantiza una defensa eficaz contra el ataque de agentes ambientales, asegurando soldaduras duraderas. Las varillas recubiertas con desoxidante, nos ofrecen:
    • Ahorro de tiempo en la manipulación y mayor comodidad en la soldadura.
    • El desoxidante no se desprende, manteniendo una gran flexibilidad.
  • SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag125 Ø 1,5 X 500MM DESNUDA

    SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag125 Ø 1,5 X 500MM DESNUDA

    Referencia: 0987510025
    SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag125 Ø 1,5 X 500MM DESNUDA
    Aplicaciones
    • Apta para uniones de alta resistencia entre metales de igual o distinta naturaleza, como acero, acero inoxidable, cobre,
    bronce, latón, etc.
    • No apta para Aluminio, ni ninguna de sus aleaciones.
    Aleación Ag125: Instalaciones en industria frigorífica, climatización, calefacción, saneamiento, etc...Ventajas
    Al estar clasificado el Cadmio como carcinógeno, su eliminación en las aleaciones, nos aporta:
    • Mejores condiciones de trabajo y salud para el trabajador.
    • Trabajos de soldadura más respetuosos con el medio ambiente.
    • Cumplimiento del nuevo Reglamento (UE) Nº 494/2011, aplicable a partir del 10 de enero de 2012. Gracias a la composición de las diferentes aleaciones, seguimos manteniendo:
    • Bajo punto de fusión, que nos aporta ahorro de tiempo y energía para realizar la soldadura. La cantidad y calidad de Plata, al ser un metal noble, aseguran:
    • Una excelente fluidez, que hace que la soldadura “corra” perfectamente por el interior de los elementos a unir.
    • Resistencia mecánica muy elevada, a la par que elástica, asegurando unos parámetros de tracción y torsión óptimos.
    • Resistencia a la corrosión excelente, garantiza una defensa eficaz contra el ataque de agentes ambientales, asegurando soldaduras duraderas. Las varillas recubiertas con desoxidante, nos ofrecen:
    • Ahorro de tiempo en la manipulación y mayor comodidad en la soldadura.
    • El desoxidante no se desprende, manteniendo una gran flexibilidad.
  • SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO

    SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO

    Referencia: 0987510025-1
    Aleaciones según Norma UNE-EN ISO 17672
    Varilla Plata 25%
    • Aleación Ag 125
    Varilla Plata 34%
    • Aleación Ag 134
    Varilla Plata 45%
    • Aleación Ag 145
    Aplicaciones
    • Apta para uniones de alta resistencia entre metales de igual o distinta naturaleza, como acero, acero inoxidable, cobre,
    bronce, latón, etc.
    • No apta para Aluminio, ni ninguna de sus aleaciones.
    Aleación Ag125: Instalaciones en industria frigorífica, climatización, calefacción, saneamiento, etc...
    Aleación Ag134: Especialmente indicada para instalaciones de Gas Natural, butano, propano, y gases hospitalarios.
    Aleación Ag145: Soldadura de herramientas de corte, carburo de tungsteno, metal duro (widia), instrumentos de precisión, etc.
    Ventajas
    Al estar clasificado el Cadmio como carcinógeno, su eliminación en las aleaciones, nos aporta:
    • Mejores condiciones de trabajo y salud para el trabajador.
    • Trabajos de soldadura más respetuosos con el medio ambiente.
    • Cumplimiento del nuevo Reglamento (UE) Nº 494/2011, aplicable a partir del 10 de enero de 2012.
    Gracias a la composición de las diferentes aleaciones, seguimos manteniendo:
    • Bajo punto de fusión, que nos aporta ahorro de tiempo y energía para realizar la soldadura.
    La cantidad y calidad de Plata, al ser un metal noble, aseguran:
    • Una excelente fluidez, que hace que la soldadura “corra” perfectamente por el interior de los elementos a unir.
    • Resistencia mecánica muy elevada, a la par que elástica, asegurando unos parámetros de tracción y torsión óptimos.
    • Resistencia a la corrosión excelente, garantiza una defensa eficaz contra el ataque de agentes ambientales, asegurando
    soldaduras duraderas.
    Las varillas recubiertas con desoxidante, nos ofrecen:
    • Ahorro de tiempo en la manipulación y mayor comodidad en la soldadura.
    • El desoxidante no se desprende, manteniendo una gran flexibilidad.
    Reglamento (UE) Nº 494/2011 (REACH)
    Según el REGLAMENTO (UE) Nº 494/2011 DE LA COMISIÓN, de 20 de mayo de 2011 en lo que respecta a su anexo XVII
    (cadmio), publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 21 de mayo de 2011 y aplicable a partir del 10 de enero de
    2012 en cada Estado miembro.
    Dispone que el Cadmio:
    • No se utilizará en materiales de relleno para soldadura en concentraciones iguales o superiores al 0,01% en peso.
    • No se comercializarán los materiales de relleno para soldadura que tengan una concentración de cadmio (expresada en Cd
    metal) igual o superior al 0,01% en peso del metal.
    • A efectos del presente punto, por soldadura se entenderá una técnica de unión de metales con utilización de aleaciones y
    efectuada a una temperatura por encima de 450 ºC.
  • PROTECTOR DE SOLDADURA 5L

    PROTECTOR DE SOLDADURA 5L

    Referencia: 089310210
    Protector de soldadura
    ecológico. Evita que las perlas de la soldadura se adhieran sobre las piezas de trabajo y la boquilla de soldar.
    Características
    • Libre de silicona para las fases siguientes de trabajo como esmaltar, pavonar, galvanizar, cromar, etc. No son perjudicadas.
    • Gracias al efecto refrigerante se reduce la decoloración por calentamiento al soldar aceros.
    • Para la soldadura de metales y aceros.
    • La delgada película actúa a la vez como protector anticorrosivo.
    • Libre de hidrocarburo clorado y otros disolventes.
    • Protege el material a soldar y el canal del soldador de las perlas de soldadura.
  • VARILLAS DE SOLDADURA FUERTE DE COBRE 1KG D:2x500MM

    VARILLAS DE SOLDADURA FUERTE DE COBRE 1KG D:2x500MM

    Referencia: 09877005-1
    • Varilla de Soldadura Fuerte de cobre Nº5 (fosforosa). Según DIN 8513
    • Varilla de Soldadura Fuerte de cobre Nº92 (Fosforosa). Según DIN 8513

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]