902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Soldadura blanda

Soldadura blanda

17 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ESTAÑO EN BARRA 30 D:6x400MM 1KG

    ESTAÑO EN BARRA 30 D:6x400MM 1KG

    Referencia: 098230
    • Según DIN 1707.
    • Presentación: barras triangulares.
    • Para soldar canelones de cobre, zinc…
  • ESTAÑO COBRE N-3 250G

    ESTAÑO COBRE N-3 250G

    Referencia: 0987132
    • Estaño para electrónica.
    • 60/40 Estaño según DIN 1707.
    • Con 5 hilos continuos de decapante según F-SW 26 DIN 8511.
    • Soldadura no oxidante.
    • Suelda a bajas temperaturas por la rápida fluidez del medio de soldadura.
  • ESTAÑO PLATA 5X100 300 G EN-ISO 9453

    ESTAÑO PLATA 5X100 300 G EN-ISO 9453

    Referencia: 0987125
    • Aleación Nº 704
    • Identificación visual mediante carrete color BLANCO según RP 04.06
    • Producto certificado AENOR Nº: 004/000046.
  • ESTAÑO PLATA 3X100 300G. EN29453

    ESTAÑO PLATA 3X100 300G. EN29453

    Referencia: 0987123
    • Estaño para electrónica.
    • 60/40 Estaño según DIN 1707.
    • Con 5 hilos continuos de decapante según F-SW 26 DIN 8511.
    • Soldadura no oxidante.
    • Suelda a bajas temperaturas por la rápida fluidez del medio de soldadura.
  • ESTAÑO PARA CHAPA CON RESINA 1KG

    ESTAÑO PARA CHAPA CON RESINA 1KG

    Referencia: 0987122
    • Estaño para electrónica.
    • 60/40 Estaño según DIN 1707.
    • Con 5 hilos continuos de decapante según F-SW 26 DIN 8511.
    • Soldadura no oxidante.
    • Suelda a bajas temperaturas por la rápida fluidez del medio de soldadura.
  • ESTAÑO PARA CHAPA CON RESINA 250GR

    ESTAÑO PARA CHAPA CON RESINA 250GR

    Referencia: 0987121
    • Estaño para electrónica.
    • 60/40 Estaño según DIN 1707.
    • Con 5 hilos continuos de decapante según F-SW 26 DIN 8511.
    • Soldadura no oxidante.
    • Suelda a bajas temperaturas por la rápida fluidez del medio de soldadura.
  • ESTAÑO ELETRONICA CON RESINA 250GR

    ESTAÑO ELETRONICA CON RESINA 250GR

    Referencia: 0987111
    • Estaño para electrónica.
    • 60/40 Estaño según DIN 1707.
    • Con 5 hilos continuos de decapante según F-SW 26 DIN 8511.
    • Soldadura no oxidante.
    • Suelda a bajas temperaturas por la rápida fluidez del medio de soldadura.
  • DECAPANTE LIQUIDO PARA ESTAÑO 300GR

    DECAPANTE LIQUIDO PARA ESTAÑO 300GR

    Referencia: 0987035901
    • Extremado poder desengrasante, decapante y humectación de una sola vez.
    • Empleo conjuntamente con la soldadura de plata Nº 4 y cualquier otro tipo de estaño.
    • Fabricado según la normativa europea EN 29543.1.1.C.
    • Producto irritante.
    • Producto corrosivo.
  • DECAPANTE LIQUIDO PARA ESTAÑO 100GR

    DECAPANTE LIQUIDO PARA ESTAÑO 100GR

    Referencia: 0987035900
    • Extremado poder desengrasante, decapante y humectación de una sola vez.
    • Empleo conjuntamente con la soldadura de plata Nº 4 y cualquier otro tipo de estaño.
    • Fabricado según la normativa europea EN 29543.1.1.C.
    • Producto irritante.
    • Producto corrosivo.
  • ECOGEL DECAPANTE PARA ESTAÑO 100GR

    ECOGEL DECAPANTE PARA ESTAÑO 100GR

    Referencia: 0987035160
    • Empleo conjuntamente con la soldadura blanda 3 y 4 %
    • Según DIN 8511 FS W-12. EU29454.
    • Gel autodecapante de acción rápida. Desengrasa, decapa y humecta de una sola vez.
    • No provoca corrosión en el metal.
    • Aplicación a pincel que incorpora el tapón.
  • GEL DECAPANTE PARA ESTAÑO 125GR

    GEL DECAPANTE PARA ESTAÑO 125GR

    Referencia: 0987035060
    • Empleo conjuntamente con la soldadura blanda 3 y 4 %
    • Según DIN 8511 FS W-12. EU29454.
    • Gel autodecapante de acción rápida. Desengrasa, decapa y humecta de una sola vez.
    • No provoca corrosión en el metal.
    • Aplicación a pincel que incorpora el tapón.
  • ESTAÑO EN BARRA 60SN-40PB D:6  1 KG

    ESTAÑO EN BARRA 60SN-40PB D:6 1 KG

    Referencia: 0982366
    • Según DIN EN 29453 - Aleación 2.
    1. Barra tipo rectangular.
    • Para soldar canelones de cobre, zinc...
    2. Barra tipo cilíndrica.
    • Especial carrocerías automóvil.
  • ESTAÑO EN BARRA 60x100 1 KG

    ESTAÑO EN BARRA 60x100 1 KG

    Referencia: 098236
    • Según DIN EN 29453 - Aleación 2.
    1. Barra tipo rectangular.
    • Para soldar canelones de cobre, zinc...
    2. Barra tipo cilíndrica.
    • Especial carrocerías automóvil.
  • ESTAÑO EN BARRA 30SN-70PB D:6  1 KG

    ESTAÑO EN BARRA 30SN-70PB D:6 1 KG

    Referencia: 0982306
    • Según DIN EN 29453 - Aleación 2.
    1. Barra tipo rectangular.
    • Para soldar canelones de cobre, zinc...
    2. Barra tipo cilíndrica.
    • Especial carrocerías automóvil.
  • PROTECTOR DE SOLDADURA 5L

    PROTECTOR DE SOLDADURA 5L

    Referencia: 089310210
    • Protector de soldadura ecológico.
    • Evita que las perlas de la soldadura se adhieran sobre las piezas de trabajo y la boquilla de soldar.

    Características
    • Libre de silicona para las fases siguientes de trabajo como esmaltar, pavonar, galvanizar, cromar, etc. No son perjudicadas.
    • Gracias al efecto refrigerante se reduce la decoloración por calentamiento al soldar aceros.
    • Para la soldadura de metales y aceros.
    • La delgada película actúa a la vez como protector anticorrosivo.
    • Libre de hidrocarburo clorado y otros disolventes.
    • Protege el material a soldar y el canal del soldador de las perlas de soldadura.
  • DECAPANTE PARA ESTAÑO SIN PLOMO 1KG

    DECAPANTE PARA ESTAÑO SIN PLOMO 1KG

    Referencia: 098290
    • Pasta para estañar de alta calidad según norma DIN EN 29454-1
    • Alto contenido en estaño (60-70%)
    • Asegura un estañado uniforme.
    • Mínima distorsión del material.
    • Pasta lista al uso
    • No precipita durante el almacenaje.
    • Garantiza un rápido estañado.
    • La pasta no necesita mezclarse.
    • Baja viscosidad
    • Buenas propiedades de capilaridad.
    • Excelente humectante.
    • Temperatura de fusión: 230 - 250ºC

    APLICACIONES:
    • Especialmente indicado para soldadura blanda, estañado o pre-estañado en las reparaciones de carrocerías de automóviles, camiones, vehículos agrícolas y maquinaria de construcción.
  • DECAPANTES PARA ESTAÑO

    DECAPANTES PARA ESTAÑO

    Referencia: 0987035060-1
    Gel:
    • Empleo conjuntamente con la soldadura blanda 3 y 4 %
    • Según DIN 8511 FS W-12. EU29454.
    • Gel autodecapante de acción rápida.
    Desengrasa, decapa y humecta de una sola vez.
    • No provoca corrosión en el metal.
    • Aplicación a pincel que incorpora el tapón.

    Líquido:
    • Extremado poder desengrasante, deca pante y humectación de una sola vez.
    • Empleo conjuntamente con la soldadura de plata Nº 4 y cualquier otro tipo de estaño.
    • Fabricado según la normativa europea EN 29543.1.1.C.
    • Producto irritante.
    • Producto corrosivo.

17 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]