902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Electrodos

Electrodos

47 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • ELECTRODO RECARGUE 600R D:3.25x350 (135 UNIDADES)

    ELECTRODO RECARGUE 600R D:3.25x350 (135 UNIDADES)

    Referencia: 0982600325
    • Con aportación de carburos de cromo y martensita que lo hace resistente al desgaste y a la abrasión.
    • Indicado para acero de construcción de bajo contenido en carbono.
    • Aplicaciones en útiles agrícolas, dientes de excavadoras, palas, molinos de conos, dragas, martillos de molinos, y en general para recargue en maquinaria de obra pública.
  • ELECTRODO INOXIDABLE A2-304 D:3,25x350 (50 UNIDADES)

    ELECTRODO INOXIDABLE A2-304 D:3,25x350 (50 UNIDADES)

    Referencia: 09823253
    Características técnicas:
    •Electrodos de acero inoxidables de suave fusión
    •Gran facilidad de fusión con poca proyección de chispas
    •Fácil desprendimiento de escoria

    Tipo de corriente:
    CC+(min 50V) CA

    Descripción y aplicación:
    Para aceros inoxidables del tipo 198 Cr 10Ni, electrodo extra bajo en carbono, adecuado también para el soldeo de aceros inoxidables AISI 304. Estabilizados de similar composición, excepto cuando ha de mantenerse totalmente la resistencia de la fluencia del material base.
  • ELECTRODO INOXIDABLE E-316L D:3,25x350 (54 UNIDADES)

    ELECTRODO INOXIDABLE E-316L D:3,25x350 (54 UNIDADES)

    Referencia: 09823254
    • Electrodos de acero inoxidables de suave fusión
    • Gran facilidad de fusión con poca proyección de chispas
    • Fácil desprendimiento de escoria

    Tipo de corriente:
    CA(min 50V) CC+

    Descripción y aplicación:
    Para aceros Inox. del tipo 18 Cr12Ni,8Mo. Electrodo extra bajo en carbono, adecuado para el soldeo de acero Inox. AISI 316, 1.4401, 1.4435, 1.4541, 1.4580 y similares del tipo “19 12 3”
  • ELECTRODO INOXIDABLE 29,9 D:3,25x350 (50 UNIDADES)

    ELECTRODO INOXIDABLE 29,9 D:3,25x350 (50 UNIDADES)

    Referencia: 09823255
    Características técnicas:
    •Buena soldabilidad
    •Pocas proyecciones
    •Fácil desprendimiento de escoria
    •Excelente polivalencia en soldadura de materiales diferentes.
    •Buen cebado y reencendido

    Tipo de corriente:
    CA(min 60V) CC+

    Descripción y aplicación:
    •Electrodo sobrealeado que aporta un metal duplex ferríticoaustenítico.
    Adecuada para la soldadura de materiales hetereogeneos y también para unión de aceros de difícil soldabilidad, como ballestas, moldes, troqueles, trabajos de mantenimiento en materiales distintos.(ej. Acero al carbono con chapa inox.
  • ELECTRODO FUNDICIÓN D:3,25x350 (68 UNIDADES)

    ELECTRODO FUNDICIÓN D:3,25x350 (68 UNIDADES)

    Referencia: 09823256
    Características técnicas:
    • Electrodo con alma de niquel
    • Fácil encendido
    • Pocas proyecciones
    • Gran facilidad de fusión

    Tipo de corriente:
    CA(min 50V) CC+

    Descripción y aplicación:
    Electrodo con alma de niquel para la soldadura sin precalentamiento de las fundiciones grises y maleables, así como de hierro fundido, adecuado para la unión de estas fundiciones con los aceros al carbono.
  • VARILLA APORTACIÓN TIG AISI  INOXIDABLE  308LSi D:1,6MM 5KG

    VARILLA APORTACIÓN TIG AISI INOXIDABLE 308LSi D:1,6MM 5KG

    Referencia: 09827016
    • Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de Aceros del tipo 18Cr8Ni, AISI 301, AISI 304, AISI 304L y AISI 308L. La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección. La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión.
  • VARILLA APORTACIÓN TIG AISI  INOXIDABLE  308LSi D:2,0MM 5KG

    VARILLA APORTACIÓN TIG AISI INOXIDABLE 308LSi D:2,0MM 5KG

    Referencia: 09827020
    • Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de Aceros del tipo 18Cr8Ni, AISI 301, AISI 304, AISI 304L y AISI 308L. La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección. La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión.
  • ELECTRODOS TUNGSTENO 2x100 CERIO 1,6x150MM GRIS

    ELECTRODOS TUNGSTENO 2x100 CERIO 1,6x150MM GRIS

    Referencia: 098273416
    • La línea del electrodo de Cerio, por su comportamiento no radioactivo es el elegido por los técnicos de seguridad y muchos soldadores por su seguridad durante la aplicación.
    • Electrodos de tungsteno de alto rendimiento.
    • Para soldadura TIG por contacto o por arco pulsado.
    • El punto de fusión de esta aleación es de aproximadamente 4.000 °C.
    • Es necesario que el extremo del electrodo sea afilado
    • Se utiliza en el soldeo con corriente continua (C.C.) de aceros al carbono, baja aleación, inoxidables, cobre, titanio, etc; no se suelen utilizar en corriente alterna (C.A.) porque es difícil mantener la punta del electrodo en la forma adecuada para este tipo de corriente.
    • Tiene excelentes propiedades de encendido del arco a baja intensidad. Por esta razón es también muy utilizado en el soldeo de chapas finas, orbital de tuberías, o piezas pequeñas y/o delicadas en las que no podemos utilizar corrientes elevadas.
    • El que no se pueda utilizar en mayores amperajes (+ 200 Amp.), es porque los óxidos migran con gran velocidad con el calor a la punta perdiéndose así su efecto beneficioso.
  • ELECTRODOS TUNGSTENO 2x100 CERIO 2,0x150MM GRIS

    ELECTRODOS TUNGSTENO 2x100 CERIO 2,0x150MM GRIS

    Referencia: 098273420
    • La línea del electrodo de Cerio, por su comportamiento no radioactivo es el elegido por los técnicos de seguridad y muchos soldadores por su seguridad durante la aplicación.
    • Electrodos de tungsteno de alto rendimiento.
    • Para soldadura TIG por contacto o por arco pulsado.
    • El punto de fusión de esta aleación es de aproximadamente 4.000 °C.
    • Es necesario que el extremo del electrodo sea afilado
    • Se utiliza en el soldeo con corriente continua (C.C.) de aceros al carbono, baja aleación, inoxidables, cobre, titanio, etc; no se suelen utilizar en corriente alterna (C.A.) porque es difícil mantener la punta del electrodo en la forma adecuada para este tipo de corriente.
    • Tiene excelentes propiedades de encendido del arco a baja intensidad. Por esta razón es también muy utilizado en el soldeo de chapas finas, orbital de tuberías, o piezas pequeñas y/o delicadas en las que no podemos utilizar corrientes elevadas.
    • El que no se pueda utilizar en mayores amperajes (+ 200 Amp.), es porque los óxidos migran con gran velocidad con el calor a la punta perdiéndose así su efecto beneficioso.
  • ELECTRODOS TUNGSTENO 2x100 CERIO 2,4x150MM GRIS

    ELECTRODOS TUNGSTENO 2x100 CERIO 2,4x150MM GRIS

    Referencia: 098273424
    • La línea del electrodo de Cerio, por su comportamiento no radioactivo es el elegido por los técnicos de seguridad y muchos soldadores por su seguridad durante la aplicación.
    • Electrodos de tungsteno de alto rendimiento.
    • Para soldadura TIG por contacto o por arco pulsado.
    • El punto de fusión de esta aleación es de aproximadamente 4.000 °C.
    • Es necesario que el extremo del electrodo sea afilado
    • Se utiliza en el soldeo con corriente continua (C.C.) de aceros al carbono, baja aleación, inoxidables, cobre, titanio, etc; no se suelen utilizar en corriente alterna (C.A.) porque es difícil mantener la punta del electrodo en la forma adecuada para este tipo de corriente.
    • Tiene excelentes propiedades de encendido del arco a baja intensidad. Por esta razón es también muy utilizado en el soldeo de chapas finas, orbital de tuberías, o piezas pequeñas y/o delicadas en las que no podemos utilizar corrientes elevadas.
    • El que no se pueda utilizar en mayores amperajes (+ 200 Amp.), es porque los óxidos migran con gran velocidad con el calor a la punta perdiéndose así su efecto beneficioso.
  • VARILLA APORTACIÓN TIG AISI  INOXIDABLE  316LSi D:1,6MM 5KG

    VARILLA APORTACIÓN TIG AISI INOXIDABLE 316LSi D:1,6MM 5KG

    Referencia: 09828016
    • Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de aleaciones del tipo 18Cr8Ni, 18Cr8Ni3Mo y resistentes a la corrosión y a los ácidos del tipo AISI 316L.
    • La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección. La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión.
  • VARILLA APORTACIÓN TIG AISI  INOXIDABLE  316LSi D:2,0MM 5KG

    VARILLA APORTACIÓN TIG AISI INOXIDABLE 316LSi D:2,0MM 5KG

    Referencia: 09828020
    • Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de aleaciones del tipo 18Cr8Ni, 18Cr8Ni3Mo y resistentes a la corrosión y a los ácidos del tipo AISI 316L.
    • La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección. La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión.
  • VARILLA APORTACIÓN TIG AISI  INOXIDABLE  316LSi D:2,4MM 5KG

    VARILLA APORTACIÓN TIG AISI INOXIDABLE 316LSi D:2,4MM 5KG

    Referencia: 09828024
    • Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de aleaciones del tipo 18Cr8Ni, 18Cr8Ni3Mo y resistentes a la corrosión y a los ácidos del tipo AISI 316L.
    • La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección. La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión.
  • ELECTRODO FUNDICIÓN D:2,5x300 (121 UNIDADES)

    ELECTRODO FUNDICIÓN D:2,5x300 (121 UNIDADES)

    Referencia: 0982256
    Características técnicas:
    • Electrodo con alma de niquel
    • Fácil encendido
    • Pocas proyecciones
    • Gran facilidad de fusión

    Tipo de corriente:
    CA(min 50V) CC+

    Descripción y aplicación:
    Electrodo con alma de niquel para la soldadura sin precalentamiento de las fundiciones grises y maleables, así como de hierro fundido, adecuado para la unión de estas fundiciones con los aceros al carbono.
  • ELECTRODO INOXIDABLE 29,9 D:2,5x300 (83 UNIDADES)

    ELECTRODO INOXIDABLE 29,9 D:2,5x300 (83 UNIDADES)

    Referencia: 0982255
    Características técnicas:
    •Buena soldabilidad
    •Pocas proyecciones
    •Fácil desprendimiento de escoria
    •Excelente polivalencia en soldadura de materiales diferentes.
    •Buen cebado y reencendido

    Tipo de corriente:
    CA(min 60V) CC+

    Descripción y aplicación:
    •Electrodo sobrealeado que aporta un metal duplex ferríticoaustenítico.
    Adecuada para la soldadura de materiales hetereogeneos y también para unión de aceros de difícil soldabilidad, como ballestas, moldes, troqueles, trabajos de mantenimiento en materiales distintos.(ej. Acero al carbono con chapa inox.
  • ELECTRODO INOXIDABLE E-316L D:2,5x300 (89 UNIDADES)

    ELECTRODO INOXIDABLE E-316L D:2,5x300 (89 UNIDADES)

    Referencia: 0982254
    • Electrodos de acero inoxidables de suave fusión
    • Gran facilidad de fusión con poca proyección de chispas
    • Fácil desprendimiento de escoria

    Tipo de corriente:
    CA(min 50V) CC+

    Descripción y aplicación:
    Para aceros Inox. del tipo 18 Cr12Ni,8Mo. Electrodo extra bajo en carbono, adecuado para el soldeo de acero Inox. AISI 316, 1.4401, 1.4435, 1.4541, 1.4580 y similares del tipo “19 12 3”
  • ELECTRODO RUTILO 6013 D:2x300MM (350 UNIDADES)

    ELECTRODO RUTILO 6013 D:2x300MM (350 UNIDADES)

    Referencia: 0982100200
    • Electrodo de calidad estructural tipo “Rutilo”.
    • Suave fusión, obteniéndose cordones lisos en todas las posiciones.
    • De fácil encendido (cebado) y reencendido, por lo que es ideal para el punteo de piezas.
    • Fácil desprendimiento de la escoria.
    • Gran facilidad de fusión y pocas proyecciones de chispas.
  • ELECTRODO RUTILO 6013 D:2,5x350MM (256 UNIDADES)

    ELECTRODO RUTILO 6013 D:2,5x350MM (256 UNIDADES)

    Referencia: 0982100250
    • Electrodo de calidad estructural tipo “Rutilo”.
    • Suave fusión, obteniéndose cordones lisos en todas las posiciones.
    • De fácil encendido (cebado) y reencendido, por lo que es ideal para el punteo de piezas.
    • Fácil desprendimiento de la escoria.
    • Gran facilidad de fusión y pocas proyecciones de chispas.
  • ELECTRODO RUTILO 6013 D:3,25x350MM (180 UNIDADES)

    ELECTRODO RUTILO 6013 D:3,25x350MM (180 UNIDADES)

    Referencia: 0982100325
    • Electrodo de calidad estructural tipo “Rutilo”.
    • Suave fusión, obteniéndose cordones lisos en todas las posiciones.
    • De fácil encendido (cebado) y reencendido, por lo que es ideal para el punteo de piezas.
    • Fácil desprendimiento de la escoria.
    • Gran facilidad de fusión y pocas proyecciones de chispas.
  • ELECTRODO RUTILO 6013 D:4x350MM (110 UNIDADES)

    ELECTRODO RUTILO 6013 D:4x350MM (110 UNIDADES)

    Referencia: 0982100400
    • Electrodo de calidad estructural tipo “Rutilo”.
    • Suave fusión, obteniéndose cordones lisos en todas las posiciones.
    • De fácil encendido (cebado) y reencendido, por lo que es ideal para el punteo de piezas.
    • Fácil desprendimiento de la escoria.
    • Gran facilidad de fusión y pocas proyecciones de chispas.
  • ELECTRODO BASICO 7018 D:2,5x350MM (215 UNIDADES)

    ELECTRODO BASICO 7018 D:2,5x350MM (215 UNIDADES)

    Referencia: 0982110250
    • Electrodo de calidad estructural tipo “Rutilo”.
    • Excelentes propiedades mecánicas del material depositado.
    • Resistente al agrietamiento en caliente y frío.
    • Fácil desprendimiento de la escoria.
    • Gran facilidad de fusión y pocas proyecciones de chispas.
    • Revestimiento con bajo contenido de hidrógeno y hierro en polvo.
  • ELECTRODO BASICO 7018 D:3,25x350MM (130 UNIDADES)

    ELECTRODO BASICO 7018 D:3,25x350MM (130 UNIDADES)

    Referencia: 0982110325
    • Electrodo de calidad estructural tipo “Rutilo”.
    • Excelentes propiedades mecánicas del material depositado.
    • Resistente al agrietamiento en caliente y frío.
    • Fácil desprendimiento de la escoria.
    • Gran facilidad de fusión y pocas proyecciones de chispas.
    • Revestimiento con bajo contenido de hidrógeno y hierro en polvo.
  • ELECTRODO BASICO 7018 D:4x450MM (80 UNIDADES)

    ELECTRODO BASICO 7018 D:4x450MM (80 UNIDADES)

    Referencia: 0982110400
    • Electrodo de calidad estructural tipo “Rutilo”.
    • Excelentes propiedades mecánicas del material depositado.
    • Resistente al agrietamiento en caliente y frío.
    • Fácil desprendimiento de la escoria.
    • Gran facilidad de fusión y pocas proyecciones de chispas.
    • Revestimiento con bajo contenido de hidrógeno y hierro en polvo.
  • ELECTRODO INOXIDABLE A2-304 D:1,6x300 (213 UNIDADES)

    ELECTRODO INOXIDABLE A2-304 D:1,6x300 (213 UNIDADES)

    Referencia: 0982163
    Características técnicas:
    •Electrodos de acero inoxidables de suave fusión
    •Gran facilidad de fusión con poca proyección de chispas
    •Fácil desprendimiento de escoria

    Tipo de corriente:
    CC+(min 50V) CA

    Descripción y aplicación:
    Para aceros inoxidables del tipo 198 Cr 10Ni, electrodo extra bajo en carbono, adecuado también para el soldeo de aceros inoxidables AISI 304. Estabilizados de similar composición, excepto cuando ha de mantenerse totalmente la resistencia de la fluencia del material base.
  • ELECTRODO INOXIDABLE E-316L D:1,6x300 (220 UNIDADES)

    ELECTRODO INOXIDABLE E-316L D:1,6x300 (220 UNIDADES)

    Referencia: 0982164
    • Electrodos de acero inoxidables de suave fusión
    • Gran facilidad de fusión con poca proyección de chispas
    • Fácil desprendimiento de escoria

    Tipo de corriente:
    CA(min 50V) CC+

    Descripción y aplicación:
    Para aceros Inox. del tipo 18 Cr12Ni,8Mo. Electrodo extra bajo en carbono, adecuado para el soldeo de acero Inox. AISI 316, 1.4401, 1.4435, 1.4541, 1.4580 y similares del tipo “19 12 3”
  • ELECTRODO GRAN RENDIMIENTO REVESTIMIENTO RUTILO D:4,0x450 (55 UNIDADES)

    ELECTRODO GRAN RENDIMIENTO REVESTIMIENTO RUTILO D:4,0x450 (55 UNIDADES)

    Referencia: 0982180400
    • Gran facilidad de fusión y pocas proyecciones.
    • La tasa de aportación es de 180 %.
    • De alta velocidad de soldeo.
    • Especialmente adecuado para el soldeo en ángulo horizontal-vertical.
    • Adecuado para el soldeo de aceros suaves con una resistencia mínima
    (440nBa, 45 Kg/mm2) y de chapa naval.
    • Fácil desprendimiento de la escoria.
  • ELECTRODO INOXIDABLE A2-304 D:2,0x300 (129 UNIDADES)

    ELECTRODO INOXIDABLE A2-304 D:2,0x300 (129 UNIDADES)

    Referencia: 0982203
    Características técnicas:
    •Electrodos de acero inoxidables de suave fusión
    •Gran facilidad de fusión con poca proyección de chispas
    •Fácil desprendimiento de escoria

    Tipo de corriente:
    CC+(min 50V) CA

    Descripción y aplicación:
    Para aceros inoxidables del tipo 198 Cr 10Ni, electrodo extra bajo en carbono, adecuado también para el soldeo de aceros inoxidables AISI 304. Estabilizados de similar composición, excepto cuando ha de mantenerse totalmente la resistencia de la fluencia del material base.
  • ELECTRODO INOXIDABLE E-316L D:2,0x300 (135 UNIDADES)

    ELECTRODO INOXIDABLE E-316L D:2,0x300 (135 UNIDADES)

    Referencia: 0982204
    • Electrodos de acero inoxidables de suave fusión
    • Gran facilidad de fusión con poca proyección de chispas
    • Fácil desprendimiento de escoria

    Tipo de corriente:
    CA(min 50V) CC+

    Descripción y aplicación:
    Para aceros Inox. del tipo 18 Cr12Ni,8Mo. Electrodo extra bajo en carbono, adecuado para el soldeo de acero Inox. AISI 316, 1.4401, 1.4435, 1.4541, 1.4580 y similares del tipo “19 12 3”
  • ELECTRODO INOXIDABLE A2-304 D:2,5x300 (80 UNIDADES)

    ELECTRODO INOXIDABLE A2-304 D:2,5x300 (80 UNIDADES)

    Referencia: 0982253
    Características técnicas:
    •Electrodos de acero inoxidables de suave fusión
    •Gran facilidad de fusión con poca proyección de chispas
    •Fácil desprendimiento de escoria

    Tipo de corriente:
    CC+(min 50V) CA

    Descripción y aplicación:
    Para aceros inoxidables del tipo 198 Cr 10Ni, electrodo extra bajo en carbono, adecuado también para el soldeo de aceros inoxidables AISI 304. Estabilizados de similar composición, excepto cuando ha de mantenerse totalmente la resistencia de la fluencia del material base.
  • VARILLA DE APORTACIÓN TIG D:2 MM

    VARILLA DE APORTACIÓN TIG D:2 MM

    Referencia: 09827720
    Varilla para soldadura TIG (GTAW) para acero suaves.
    WSG 2, DIN 8559
    Norma EN 440: W3Si1
    Norma EN ISO 636-A: W3Si1
    Werkstoffnummer: 1.5125
    Características
    Especialmente diseñada para el soldeo de aceros suaves y de grano fino usados en estructuras, recipientes a presión, tuberías y construcción naval.
    Ventajas
    Indicado para el soldeo mediante procedimiento TIG de acero al carbono hasta 420 Mpa. Y resilencias de hasta -50ºC
    Beneficios
    Todas posiciones

47 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]