902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Soldadura

Soldadura

109 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Establecer dirección descendente
  • ELECTRODO FUNDICIÓN

    ELECTRODO FUNDICIÓN

    Referencia: 0982256-1
    Características técnicas:
    • Electrodo con alma de niquel
    • Fácil encendido
    • Pocas proyecciones
    • Gran facilidad de fusión

    Tipo de corriente:
    CA(min 50V) CC+

    Descripción y aplicación:
    Electrodo con alma de niquel para la soldadura sin precalentamiento de las fundiciones grises y maleables, así como de hierro fundido, adecuado para la unión de estas fundiciones con los aceros al carbono.
  • ECOGEL DECAPANTE PARA ESTAÑO 100GR

    ECOGEL DECAPANTE PARA ESTAÑO 100GR

    Referencia: 0987035160
    • Empleo conjuntamente con la soldadura blanda 3 y 4 %
    • Según DIN 8511 FS W-12. EU29454.
    • Gel autodecapante de acción rápida. Desengrasa, decapa y humecta de una sola vez.
    • No provoca corrosión en el metal.
    • Aplicación a pincel que incorpora el tapón.
  • GEL DECAPANTE PARA ESTAÑO 125GR

    GEL DECAPANTE PARA ESTAÑO 125GR

    Referencia: 0987035060
    • Empleo conjuntamente con la soldadura blanda 3 y 4 %
    • Según DIN 8511 FS W-12. EU29454.
    • Gel autodecapante de acción rápida. Desengrasa, decapa y humecta de una sola vez.
    • No provoca corrosión en el metal.
    • Aplicación a pincel que incorpora el tapón.
  • VARILLA APORTACIÓN TIG AISI  INOXIDABLE  316LSi D:2,4MM 5KG

    VARILLA APORTACIÓN TIG AISI INOXIDABLE 316LSi D:2,4MM 5KG

    Referencia: 09828024
    • Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de aleaciones del tipo 18Cr8Ni, 18Cr8Ni3Mo y resistentes a la corrosión y a los ácidos del tipo AISI 316L.
    • La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección. La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión.
  • VARILLA APORTACIÓN TIG AISI  INOXIDABLE  316LSi D:2,0MM 5KG

    VARILLA APORTACIÓN TIG AISI INOXIDABLE 316LSi D:2,0MM 5KG

    Referencia: 09828020
    • Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de aleaciones del tipo 18Cr8Ni, 18Cr8Ni3Mo y resistentes a la corrosión y a los ácidos del tipo AISI 316L.
    • La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección. La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión.
  • VARILLA APORTACIÓN TIG AISI  INOXIDABLE  316LSi D:1,6MM 5KG

    VARILLA APORTACIÓN TIG AISI INOXIDABLE 316LSi D:1,6MM 5KG

    Referencia: 09828016
    • Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de aleaciones del tipo 18Cr8Ni, 18Cr8Ni3Mo y resistentes a la corrosión y a los ácidos del tipo AISI 316L.
    • La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección. La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión.
  • VARILLA APORTACIÓN TIG AISI  INOXIDABLE  316LSi D:1,0MM 5KG

    VARILLA APORTACIÓN TIG AISI INOXIDABLE 316LSi D:1,0MM 5KG

    Referencia: 09828010
    • Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de aleaciones del tipo 18Cr8Ni, 18Cr8Ni3Mo y resistentes a la corrosión y a los ácidos del tipo AISI 316L.
    • La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección. La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión.
  • ELECTRODOS TUNGSTENO 2x100 CERIO 2,4x150MM GRIS

    ELECTRODOS TUNGSTENO 2x100 CERIO 2,4x150MM GRIS

    Referencia: 098273424
    • La línea del electrodo de Cerio, por su comportamiento no radioactivo es el elegido por los técnicos de seguridad y muchos soldadores por su seguridad durante la aplicación.
    • Electrodos de tungsteno de alto rendimiento.
    • Para soldadura TIG por contacto o por arco pulsado.
    • El punto de fusión de esta aleación es de aproximadamente 4.000 °C.
    • Es necesario que el extremo del electrodo sea afilado
    • Se utiliza en el soldeo con corriente continua (C.C.) de aceros al carbono, baja aleación, inoxidables, cobre, titanio, etc; no se suelen utilizar en corriente alterna (C.A.) porque es difícil mantener la punta del electrodo en la forma adecuada para este tipo de corriente.
    • Tiene excelentes propiedades de encendido del arco a baja intensidad. Por esta razón es también muy utilizado en el soldeo de chapas finas, orbital de tuberías, o piezas pequeñas y/o delicadas en las que no podemos utilizar corrientes elevadas.
    • El que no se pueda utilizar en mayores amperajes (+ 200 Amp.), es porque los óxidos migran con gran velocidad con el calor a la punta perdiéndose así su efecto beneficioso.
  • ELECTRODOS TUNGSTENO 2x100 CERIO 2,0x150MM GRIS

    ELECTRODOS TUNGSTENO 2x100 CERIO 2,0x150MM GRIS

    Referencia: 098273420
    • La línea del electrodo de Cerio, por su comportamiento no radioactivo es el elegido por los técnicos de seguridad y muchos soldadores por su seguridad durante la aplicación.
    • Electrodos de tungsteno de alto rendimiento.
    • Para soldadura TIG por contacto o por arco pulsado.
    • El punto de fusión de esta aleación es de aproximadamente 4.000 °C.
    • Es necesario que el extremo del electrodo sea afilado
    • Se utiliza en el soldeo con corriente continua (C.C.) de aceros al carbono, baja aleación, inoxidables, cobre, titanio, etc; no se suelen utilizar en corriente alterna (C.A.) porque es difícil mantener la punta del electrodo en la forma adecuada para este tipo de corriente.
    • Tiene excelentes propiedades de encendido del arco a baja intensidad. Por esta razón es también muy utilizado en el soldeo de chapas finas, orbital de tuberías, o piezas pequeñas y/o delicadas en las que no podemos utilizar corrientes elevadas.
    • El que no se pueda utilizar en mayores amperajes (+ 200 Amp.), es porque los óxidos migran con gran velocidad con el calor a la punta perdiéndose así su efecto beneficioso.
  • ELECTRODOS TUNGSTENO 2x100 CERIO 1,6x150MM GRIS

    ELECTRODOS TUNGSTENO 2x100 CERIO 1,6x150MM GRIS

    Referencia: 098273416
    • La línea del electrodo de Cerio, por su comportamiento no radioactivo es el elegido por los técnicos de seguridad y muchos soldadores por su seguridad durante la aplicación.
    • Electrodos de tungsteno de alto rendimiento.
    • Para soldadura TIG por contacto o por arco pulsado.
    • El punto de fusión de esta aleación es de aproximadamente 4.000 °C.
    • Es necesario que el extremo del electrodo sea afilado
    • Se utiliza en el soldeo con corriente continua (C.C.) de aceros al carbono, baja aleación, inoxidables, cobre, titanio, etc; no se suelen utilizar en corriente alterna (C.A.) porque es difícil mantener la punta del electrodo en la forma adecuada para este tipo de corriente.
    • Tiene excelentes propiedades de encendido del arco a baja intensidad. Por esta razón es también muy utilizado en el soldeo de chapas finas, orbital de tuberías, o piezas pequeñas y/o delicadas en las que no podemos utilizar corrientes elevadas.
    • El que no se pueda utilizar en mayores amperajes (+ 200 Amp.), es porque los óxidos migran con gran velocidad con el calor a la punta perdiéndose así su efecto beneficioso.
  • VARILLA APORTACIÓN TIG AISI  INOXIDABLE  308LSi D:2,0MM 5KG

    VARILLA APORTACIÓN TIG AISI INOXIDABLE 308LSi D:2,0MM 5KG

    Referencia: 09827020
    • Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de Aceros del tipo 18Cr8Ni, AISI 301, AISI 304, AISI 304L y AISI 308L. La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección. La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión.
  • VARILLA APORTACIÓN TIG AISI  INOXIDABLE  308LSi D:1,6MM 5KG

    VARILLA APORTACIÓN TIG AISI INOXIDABLE 308LSi D:1,6MM 5KG

    Referencia: 09827016
    • Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de Aceros del tipo 18Cr8Ni, AISI 301, AISI 304, AISI 304L y AISI 308L. La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección. La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión.
  • VARILLA APORTACIÓN TIG AISI  INOXIDABLE  308LSi D:1,0MM 5KG

    VARILLA APORTACIÓN TIG AISI INOXIDABLE 308LSi D:1,0MM 5KG

    Referencia: 09827010
    • Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de Aceros del tipo 18Cr8Ni, AISI 301, AISI 304, AISI 304L y AISI 308L. La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección. La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión.
  • ESTAÑO EN BARRA 60SN-40PB D:6  1 KG

    ESTAÑO EN BARRA 60SN-40PB D:6 1 KG

    Referencia: 0982366
    • Según DIN EN 29453 - Aleación 2.
    1. Barra tipo rectangular.
    • Para soldar canelones de cobre, zinc...
    2. Barra tipo cilíndrica.
    • Especial carrocerías automóvil.
  • ESTAÑO EN BARRA 60x100 1 KG

    ESTAÑO EN BARRA 60x100 1 KG

    Referencia: 098236
    • Según DIN EN 29453 - Aleación 2.
    1. Barra tipo rectangular.
    • Para soldar canelones de cobre, zinc...
    2. Barra tipo cilíndrica.
    • Especial carrocerías automóvil.
  • ELECTRODO FUNDICIÓN D:3,25x350 (68 UNIDADES)

    ELECTRODO FUNDICIÓN D:3,25x350 (68 UNIDADES)

    Referencia: 09823256
    Características técnicas:
    • Electrodo con alma de niquel
    • Fácil encendido
    • Pocas proyecciones
    • Gran facilidad de fusión

    Tipo de corriente:
    CA(min 50V) CC+

    Descripción y aplicación:
    Electrodo con alma de niquel para la soldadura sin precalentamiento de las fundiciones grises y maleables, así como de hierro fundido, adecuado para la unión de estas fundiciones con los aceros al carbono.
  • ELECTRODO INOXIDABLE 29,9 D:3,25x350 (50 UNIDADES)

    ELECTRODO INOXIDABLE 29,9 D:3,25x350 (50 UNIDADES)

    Referencia: 09823255
    Características técnicas:
    •Buena soldabilidad
    •Pocas proyecciones
    •Fácil desprendimiento de escoria
    •Excelente polivalencia en soldadura de materiales diferentes.
    •Buen cebado y reencendido

    Tipo de corriente:
    CA(min 60V) CC+

    Descripción y aplicación:
    •Electrodo sobrealeado que aporta un metal duplex ferríticoaustenítico.
    Adecuada para la soldadura de materiales hetereogeneos y también para unión de aceros de difícil soldabilidad, como ballestas, moldes, troqueles, trabajos de mantenimiento en materiales distintos.(ej. Acero al carbono con chapa inox.
  • DECAPANTE LIQUIDO PARA ESTAÑO 100GR

    DECAPANTE LIQUIDO PARA ESTAÑO 100GR

    Referencia: 0987035900
    • Extremado poder desengrasante, decapante y humectación de una sola vez.
    • Empleo conjuntamente con la soldadura de plata Nº 4 y cualquier otro tipo de estaño.
    • Fabricado según la normativa europea EN 29543.1.1.C.
    • Producto irritante.
    • Producto corrosivo.
  • DECAPANTE LIQUIDO PARA ESTAÑO 300GR

    DECAPANTE LIQUIDO PARA ESTAÑO 300GR

    Referencia: 0987035901
    • Extremado poder desengrasante, decapante y humectación de una sola vez.
    • Empleo conjuntamente con la soldadura de plata Nº 4 y cualquier otro tipo de estaño.
    • Fabricado según la normativa europea EN 29543.1.1.C.
    • Producto irritante.
    • Producto corrosivo.
  • SOPLETE TURBOJET+BOTELLA MAPP-USA

    SOPLETE TURBOJET+BOTELLA MAPP-USA

    Referencia: 098490020
    • Soplete a presión directa de LPG.
    • Se recomienda este producto para realizar trabajos de soldadura blanda y fuerte en tubos de cobre hasta 35mm ø con varillas de alto % de Plata.

    Datos técnicos
    • Carcasa de plástico ABS
    • Boquilla de acero inox. de 16ø
    • Conexión USA 1”
    • Encendido piezoeléctrico
    • Regulador de intensidad de la llama
    • Mango ergonómico
    • Doble filtro para proteger el inyector
    • Llama tipo envolvente
    • Consumo de gas: 220g/h (2,84 kW)
    • Duración del cartucho: 2 h
    • Encendido instantáneo sin necesidad de mechero.
    • Función de encendido y regulador de intensidad de la llama en el mismo botón.
    • Tamaño reducido del soplete un 40% más pequeño.
    • Multidireccional, se puede invertir la posición del soplete 360º.
    • Alcanza la temperatura entre un 30 y un 40% más rápido que el gas propano.

    Nota
    La botella de gas no es recargable.
    Una vez agotada llevarla al punto de reciclaje adecuado.
  • BOTELLA GAS MAPP-USA

    BOTELLA GAS MAPP-USA

    Referencia: 098490021
    • Conexión USA 1”
    • Duración del cartucho: 2 h
    • Se recomienda este producto para
    realizar trabajos de soldadura blanda
    y fuerte en tubos de cobre hasta 35mm
    ø con varillas de alto % de Plata.

    Nota
    La botella de gas no es recargable.
    Una vez agotada llevarla al punto de reciclaje adecuado.
  • ANTORCHA PARA SOLDADURA TIG WET-17V 4M

    ANTORCHA PARA SOLDADURA TIG WET-17V 4M

    Referencia: 1984001
    • Refrigerada por gas.
    • Con cuerpo compacto que facilita la soldadura.
    • Cuerpo muy ergonómico con goma de silicona para evitar la formación de durezas en las manos.
    • Dotado con una rótula para mayor flexibilidad y evitar la rotura.
    • Con regulador de gas en su parte superior.
    • La manguera del gas y el cable vienen protegidos con una funda aislante, para evitar posibles daños a la hora de soldar.
    • La posición de soldeo es muy cómodo por sus reducidas dimensiones y por su poco peso.
    • Con una manguera de 4 metros que la hace mas cómoda para trabajar.
    • Suministrada con pinza porta electrodo de Ø 1,6 mm.

    APLICACIONES:
    • Especial para soldadura de acero inoxidable y espesores mínimos.
    • Soldadura sin residuos (escoria) con un acabado sorprendente.
    • Soldadura con aportación de material o sin material (refundido de los cantos).
  • ELECTRODO RECARGUE 600R D:3.25x350 (135 UNIDADES)

    ELECTRODO RECARGUE 600R D:3.25x350 (135 UNIDADES)

    Referencia: 0982600325
    • Con aportación de carburos de cromo y martensita que lo hace resistente al desgaste y a la abrasión.
    • Indicado para acero de construcción de bajo contenido en carbono.
    • Aplicaciones en útiles agrícolas, dientes de excavadoras, palas, molinos de conos, dragas, martillos de molinos, y en general para recargue en maquinaria de obra pública.
  • MINI SOLDADOR

    MINI SOLDADOR

    Referencia: 0984990800
    • Muy sencillo de utilizar, posee un depósito de gas rellenable. El método de carga es el de un mechero de gas convencional.
    • La llama es regulable en intensidad.
    • Presentación en blister para su posible reventa.
  • VARILLA SOLDADURA FUERTE COBRE Nº92 1KG D:2x500MM

    VARILLA SOLDADURA FUERTE COBRE Nº92 1KG D:2x500MM

    Referencia: 098770092
    • Soldadura Fuerte de cobre Nº92 (Fosforosa). Según DIN 8513
    • Aleación cobre/fosforo, gran fluidez y economía.
    • Permite soldar cobre/cobre, es autodecapante.
    • Al usar tubo-accesorio de cobre se puede utilizar sin dexosidantes adicionales, en caso de accesorios en latón se debe utilizar el flux desoxidante. Art.Nº 0987500

    APLICACIONES:
    • Industrias frigoríficas, instalaciones y conducción de agua, gas butano- propano. No soldar hierro, acero y níquel.
  • VARILLA SOLDADURA FUERTE COBRE Nº5 1KG D:2x500MM

    VARILLA SOLDADURA FUERTE COBRE Nº5 1KG D:2x500MM

    Referencia: 09877005
    • Soldadura Fuerte de cobre Nº5 (fosforosa). Según DIN 8513
    • Soldadura muy fluida y de gran penetración.
    • La unión de cobre y plata logran una gran elasticidad de soldadura.
    • Permite la soldadura cobre/cobre directamente, es autodecapante.
    • Aplicable conjuntamente también con flux desoxidante. Art.Nº: 0985500

    Aplicaciones:
    • Industria frigorífica, aire acondicionado, motores eléctricos, calefactores oleo-térmicos, serpentines de gas hulla, industrias electromecánicas.
  • FLUX DESOXIDANTE LATÓN 100GR

    FLUX DESOXIDANTE LATÓN 100GR

    Referencia: 0987695
    • Flux desoxidante latón. Según DIN 8511 Tipo FSH -1
    • Margen de temperatura de trabajo entre 800 y 1000°C.

    APLICACIONES:
    • Aplicable en soldadura fuerte con varillas de latón. Apta para todas las aleaciones cúpricas y férricas.
  • FLUX DESOXIDANTE PLATA Y COBRE FOSFOROSO 100GR

    FLUX DESOXIDANTE PLATA Y COBRE FOSFOROSO 100GR

    Referencia: 0987500
    • Flux desoxidante Plata y cobre. Según DIN 8511 Tipo FSH -1
    • Aplicable para un margen de temperatura de trabajo entre 500 y 800°C.

    APLICACIONES:
    • Aplicable en soldadura fuerte con varillas de plata y cobre fosforosa. Apta para todas las aleaciones cúpricas y férricas.
  • PIEDRA AMONIACO LIMPIEZA SOLDADOR

    PIEDRA AMONIACO LIMPIEZA SOLDADOR

    Referencia: 098730
    • Para la limpieza de las puntas del soldador eléctrico.
  • ESTAÑO COBRE N-3 250G

    ESTAÑO COBRE N-3 250G

    Referencia: 0987132
    • Estaño para electrónica.
    • 60/40 Estaño según DIN 1707.
    • Con 5 hilos continuos de decapante según F-SW 26 DIN 8511.
    • Soldadura no oxidante.
    • Suelda a bajas temperaturas por la rápida fluidez del medio de soldadura.

109 artículo(s)