Entrada de alimentación |
30 W |
Nivel de potencia |
30 W |
Temperatura de la punta de soldadura |
410 °C |
Temperatura máxima de la punta de soldadura |
410 °C |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Material de la empuñadura |
Plástico |
Frecuencia |
50 Hz |
Tiempo de calentamiento |
1.5 min |
Longitud del cable |
1.5 m |
Tensión nominal |
230 V/CA |
Código del sistema armonizado |
85151100000 |
Peso del producto (por artículo) |
299.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071594004 |
Ficha Técnica |
32408993.pdf |