Sistema de reciclaje VS ENVI Space y ENVI Space S

Ref.: 0683720365
Ver todas las versiones

OKO LINER 2PZ-16/16L-B 450

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ÖKO-LINER como gaveta frontal
Como gaveta frontal
Montaje sencillo
- Montaje rápido y sencillo con patrón de montaje integrado en el soporte de guía
Extracción total con sistema de amortiguación neumática integrado
- Apertura y cierre silenciosos, sencillos y cómodos
- Carga estática 60 kg, carga dinámica 50 kg
- Fácil acceso al cubo posterior
Tapa metálica extraíble con doble recubrimiento de barniz en polvo
(aluminio blanco, RAL 9006) con esmalte protector
- Fácil de limpiar
«Hermético a los olores», evita olores desagradables
- Superficie de almacenamiento adicional, aprovechamiento óptimo del espacio
Cubo de basura de plástico (PP) con asa metálica
- Asidero seguro y resistente, apto también para fijar bolsas de basura convencionales
- Recipientes de paredes lisas, fáciles de limpiar
Cómodo ajuste frontal 3D
- Lateral ±2 mm mediante agujero oblongo
- Altura ±2 mm, Inclinación ±3 mm mediante excéntrica
Recipiente de 4 litros opcional con tapa y filtro de carbón activo

Capacidad del contenedor

16 l
Más Información

Capacidad de carga dinámica

40 kg
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Material del extracto

Acero
Más Información

Se puede utilizar para la profundidad útil de cuerpo

464 mm
Más Información

Altura de instalación

370 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

450 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Profundidad de la instalación

464 mm
Más Información

Capacidad volumétrica

2x16 l
Más Información

Capacidad del contenedor 2

16 l
Más Información

Material de los contenedores

Plástico
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Número de contenedores

2
Más Información

Código del sistema armonizado

73239900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10400.000 g
Más Información

Altura

370 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683720365

Ficha Técnica

32407578.pdf

Ficha Técnica

32407579.pdf