Sistema de reparación de toldos, set de parches

Ref.: 0880600290
Ver todas las versiones

REPARADOR TOLDO BLANCO,32 PZ.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Parche autoadhesivo, de fácil aplicación, para la reparación de toldos
• Reparador profesional con gran poder de adhesión, de fácil aplicación.
• Ideal para la reparación de flotistas sin necesidad de dejar el vehículo en el taller.
• Resistente a los rallos UV y túneles de lavado.
• Temperatura de aplicación de -15º C a + 40º C, resistente a temperaturas de - 40ºC a + 70ºC.
• Sistema de reparación para toldos en general, toldos de remolques, carpas, cintas transportadoras, separadores de pabellones deportivos, etc.

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

32 Uds
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-15 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

59113219000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

613.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0880600290

Ficha Técnica

580007525.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!