SISTEMA DE ASPIRACION PARA H 26-ACM

Ref.: 0702229100

SISTEMA DE ASPIRACION PARA H 26-ACM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Accesorio aspirador de polvo

- Solo compatible con taladro eléctrico H26-ACM Art Nº 0702 229 x

- Opción de trabajar “limpio y saludable” con gran eficacia

- Ahorra tiempo y equipamiento en la realización de taladros en lugares como: pisos, bancos, hoteles, restaurantes, tiendas en general, etc

- No provoca perdidas en la capacidad de taladro ni en potencia de aspiración



Ventajas

- Opción de trabajar “limpio y saludable” con gran eficacia

- Ahorra tiempo y equipamiento en la realización de taladros en lugares como: pisos, bancos, hoteles, restaurantes, tiendas en general, etc

- No provoca perdidas en la capacidad de taladro ni en potencia de aspiración



Garantía

- 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

Profundidad de perforación máxima por ciclo

102 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de broca máximo

16 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5170.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0702229100

Ficha Técnica

32409553.pdf