Sellador de silicona Oxym para ventanas

Ref.: 089221084
Ver todas las versiones

SILICONA-NEUTRA-PLUS-GRIS-7022-310ML

Descripción

Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.

Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas
- Amplio campo de aplicaciones.

Gran adherencia
- Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre. También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).

Excepcional resistencia al envejecimiento
- Gran durabilidad después de su aplicación

Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos
- No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.

Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel
- Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.

Totalmente neutra, no contiene disolventes
- Inodoro, no corrosivo.

Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona
- Menos tiempo de manipulación del producto.

Absorción del movimiento continuo

25 %
Más Información

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

5 min
Más Información

Elongación de ruptura mínima

400 %
Más Información

Base química

Siliconas neutras reticuladas, con base de oxima
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Color

Gris sombra RAL 7022
Más Información

Peso del contenido

434 g
Más Información

Velocidad de curado completo

3 mm/d
Más Información

Dureza Shore A

23
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Clase de materiales de construcción

E
Más Información

Compatibilidad de revestimiento

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Propiedades fungicidas

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

492.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

No
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

ODU

0
Más Información