Material |
HCS |
Grosor mínimo del material |
2 mm |
Longitud de trabajo |
66 mm |
Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora |
Mango en T |
Longitud |
91 mm |
Diseño |
Corrugado |
Grosor máximo del material |
15 mm |
Número de piezas |
5 Uds |
Especialmente adecuado para |
Contrachapado;Plexiglás |
Adecuado para |
Madera dura, madera blanda;Madera encolada;Plancha aglomerada |
Espaciado mínimo entre dientes |
1.9 mm |
Espaciado máximo entre dientes |
2.3 mm |
Grosor |
1 mm |
Corte |
Corte basto y recto |
Material a procesar |
Madera |
Código del sistema armonizado |
82029980000 |
Peso del producto (por artículo) |
24.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0608116102 |
Ficha Técnica |
32405440.pdf |