Hoja de sierra para caladora, una estrella

Ref.: 060811593
Ver todas las versiones

SIERRAS-CALAR-5UD-METAL-FINA-66X1,1-1,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Hojas de sierra para la utilización en metal y plásticos duros

- Una hoja de sierra de larga duración en el corte, puede durar mucho tiempo si no se la somete a altas cargas mecánicas y térmicas

- A través de una correcta lubricación en el serraje usted puede alargar de forma importante la duración del corte de sus hojas de sierra Würth le aconseja usar

el producto adecuado de refrigeración

para cada tipo de corte

Material

HSS
Más Información

Grosor mínimo del material

1 mm
Más Información

Longitud de trabajo

66 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

91 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Grosor máximo del material

3 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas finas
Más Información

Adecuado para

Aluminio;Metal no ferroso
Más Información

Espaciado mínimo entre dientes

1.1 mm
Más Información

Espaciado máximo entre dientes

1.5 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Corte

Material delgado
Más Información

Material a procesar

Metal
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

060811593

Ficha Técnica

32405441.pdf