Hoja de sierra para caladora, madera, dos estrellas

Ref.: 060811589
Ver todas las versiones

SIERRAS-CALAR-5UD-MADERA-LARGA-90/3MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Hojas de sierra para la utilización en metal y plásticos duros

- Una hoja de sierra de larga duración en el corte, puede durar mucho tiempo si no se la somete a altas cargas mecánicas y térmicas

- A través de una correcta lubricación en el serraje usted puede alargar de forma importante la duración del corte de sus hojas de sierra Würth le aconseja usar

el producto adecuado de refrigeración

para cada tipo de corte

Material

HCS
Más Información

Grosor mínimo del material

4 mm
Más Información

Longitud de trabajo

90 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

117 mm
Más Información

Diseño

Dientes afilados y para madera
Más Información

Grosor máximo del material

65 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Madera dura, madera blanda;Madera encolada
Más Información

Adecuado para

Plancha aglomerada;Planchas aglomeradas recubiertas de plástico
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Material a procesar

Madera
Más Información

Espaciado entre dientes

3.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

060811589

Ficha Técnica

32405440.pdf

Ficha Técnica

32405445.pdf