Material |
HCS |
Grosor mínimo del material |
10 mm |
Longitud de trabajo |
75 mm |
Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora |
Mango en T |
Longitud |
100 mm |
Diseño |
Dientes afilados y para madera |
Grosor máximo del material |
45 mm |
Número de piezas |
5 Uds |
Especialmente adecuado para |
Madera dura, madera blanda;PVC |
Adecuado para |
Madera encolada;Plancha aglomerada;Planchas aglomeradas recubiertas de plástico |
Espaciado mínimo entre dientes |
4 mm |
Espaciado máximo entre dientes |
5.2 mm |
Grosor |
1.35 mm |
Corte |
Material grueso |
Material a procesar |
Madera |
Código del sistema armonizado |
82029980000 |
Peso del producto (por artículo) |
31.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
060811590 |
Ficha Técnica |
32405440.pdf |
Ficha Técnica |
32405445.pdf |