Material |
HSS |
Grosor mínimo del material |
1 mm |
Longitud de trabajo |
66 mm |
Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora |
Mango en T |
Longitud |
91 mm |
Diseño |
Corrugado |
Grosor máximo del material |
3 mm |
Número de piezas |
5 Uds |
Especialmente adecuado para |
Chapas finas |
Adecuado para |
Aluminio;Metal no ferroso |
Espaciado mínimo entre dientes |
1.1 mm |
Espaciado máximo entre dientes |
1.5 mm |
Grosor |
1 mm |
Material a procesar |
Metal |
Código del sistema armonizado |
82029100000 |
Peso del producto (por artículo) |
27.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
060811594 |
Ficha Técnica |
32405441.pdf |