Sierra en banda bimetálica

Ref.: 0602330008

S.CINTA M42 LF 3300X27X0,90 5/7

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Dientes reforzados

- El dentado de la nueva sierra Long Life reduce las roturas de dientes cortando pequeños tubos y perfiles en máquinas manuales y/ó automáticas

- Los dientes tienen la parte posterior muy reforzada para soportar mejor el choque generado en cortes intermitentes y aplicaciones con tendencia al desgarro como el corte de tubos de acero inoxidable

- Triscado especialmente desarrollado

- El triscado variable en abanico reduce las vibraciones e incrementa la duración de los filos de corte



APLICACIONES:

- Dentado 8/11 Para campo de aplicación de sierras estándar 8/12z

Tubos y perfiles de 1 - 5 mm espesor

Materiales macizos 10 – 30 mm

- Dentado 5/7 Para campo de aplicación de sierras estándar 5/8 y 6/10

Tubos y perfiles de 3 -10 mm espesor

Materiales macizos 20 – 50 mm

Material

Bimetal M42
Más Información

Longitud

3300 mm
Más Información

Grosor máximo del material

30 cm
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Acero de cobalto M42
Más Información

Grosor

0.90 mm
Más Información

Tipo de dientes

M
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Peso del producto (por artículo)

586.000 g
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0602330008

Ficha Técnica

32405458.pdf

Ficha Técnica

32405459.pdf

Ficha Técnica

351666951.pdf