Sierra en banda bimetálica

Ref.: 0602211061

ODU S.CINTA M42 2110X20X0,9 6/10

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Especial para el corte de materiales con mucho impacto como puede ser perfiles de pared fina (con 0º positivo) o para perfiles de pared gruesa (con 10º positivo) y macizos (con 10º positivo)

- Gran rendimiento en el corte de aceros, hierro fundido, aluminio, aleaciones de cobre y similares

- Alta dureza acero M 42

- Gran resistencia al desgaste

- Gran tenacidad en cortes con impacto y vibración

- Sierra universal con muchas geometrías

- Dureza: 68 - 69 HRC

Material

Bimetal M42
Más Información

Longitud

2110 mm
Más Información

Sección transversal máxima del perfil

30 cm²
Más Información

Grosor máximo del material

30 cm
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Acero de cobalto M42
Más Información

Material a procesar

Bandas de acero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

586.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0602211061

Ficha Técnica

32405458.pdf

Ficha Técnica

32405459.pdf

Ficha Técnica

351666951.pdf