Ligera y muy manejable sierra para el corte de gran variedad de materiales en trabajos de baja-media intensidad. Se suministra en dos versiones, completa con dos baterías, o box, siempre con maletín de transporte sistema Würth 842.
Características Ergonómica y compacta. Protección contra sobrecarga. Superficie de agarre soft-grip. Dos velocidades de trabajo. Anclaje rápido de la sierra. Tecnología Li-Ion.
Ventajas Fácil uso en diversos tipos de materiales. Menos vibración y mejor agarre durante el proceso de corte. El anclaje es compatible con SDS. No hay efecto memoria y se consiguen autonomías de trabajo muy altas.
Beneficios Reducción de accidentes laborales y daños al material en caso de bloqueo de la hoja. Poco daño articular y muscular por la baja vibración.
Garantía 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
https://www.wurth.es/sierra-sable-a-bateria-sbs-18-a-box-sin-baterias-ni-cargador423556SIERRA SABLE BAT SBS 18-A SOLA Ligera y muy manejable sierra para el corte de gran variedad de materiales en trabajos de baja-media intensidad.<br> Se suministra en dos versiones, completa con dos baterías, o box, siempre con maletín de transporte sistema Würth 842.<br><br>Características <br> Ergonómica y compacta.<br> Protección contra sobrecarga.<br> Superficie de agarre soft-grip.<br> Dos velocidades de trabajo.<br> Anclaje rápido de la sierra.<br> Tecnología Li-Ion.<br><br>Ventajas <br> Fácil uso en diversos tipos de materiales.<br> Menos vibración y mejor agarre durante el proceso de corte.<br> El anclaje es compatible con SDS.<br> No hay efecto memoria y se consiguen autonomías de trabajo muy altas.<br><br>Beneficios <br> Reducción de accidentes laborales y daños al material en caso de bloqueo de la hoja.<br> Poco daño articular y muscular por la baja vibración.<br><br>Garantía <br> 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/31365465.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/31365465.jpg2024-02-16T19:26:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!