Hoja de sierra pequeña

Ref.: 06092
Ver todas las versiones

SIERRA-PARA-ARCO-609 1-145X6X0,45MM-32D

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Arco de sierra pequeño

Longitud

145 mm
Más Información

Diseño

Universal
Más Información

Anchura

6 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

32 pzas./in
Más Información

Grosor

0.45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.750 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06092

Ficha Técnica

32408734.pdf