Material |
Bimetal |
Grosor mínimo del material |
0 mm |
Longitud de trabajo |
155 mm |
Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora |
Mango en T |
Longitud |
180 mm |
Diseño |
Fresado y ondulado |
Grosor máximo del material |
120 mm |
Número de piezas |
5 Uds |
Especialmente adecuado para |
Material de varias capas |
Adecuado para |
Chapas de metal grueso;Metal no ferroso |
Grosor |
1.25 mm |
Corte |
Material grueso |
Longitud útil |
155 mm |
Espaciado entre dientes |
2.0 mm |
Código del sistema armonizado |
82029980000 |
Peso del producto (por artículo) |
53.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0615115520 |