Material |
HCS |
Grosor mínimo del material |
5 mm |
Longitud de trabajo |
90 mm |
Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora |
Mango en T |
Longitud |
117 mm |
Diseño |
Afilado y bruñido |
Grosor máximo del material |
50 mm |
Número de piezas |
5 Uds |
Especialmente adecuado para |
Contrachapado;Madera dura, madera blanda;Madera encolada |
Material de los dientes de la sierra |
Acero de fácil mecanización con alto contenido en carbono |
Adecuado para |
Madera |
Grosor |
1.5 mm |
Longitud útil |
90 mm |
Material a procesar |
Madera |
Espaciado entre dientes |
2.2 mm |
Código del sistema armonizado |
82029980000 |
Peso del producto (por artículo) |
48.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
060809122 |
Ficha Técnica |
32405447.pdf |