PAR-BARANDILLA-SLIDEBOX-L500

Ref.: 0684318126

PAR-BARANDILLA-SLIDEBOX-L500

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Set de barandillas más conector para cajón cacerolero H135, H164 y H199
- Set de barandillas y conexiones traseras disponibles por separado, que permite todo tipo de combinaciones y aprovechamiento de los cajones estándar
- Sistema de montaje fácil, sencillo y seguro

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Gris, similar a RAL 7042
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Cierre suave
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0684318126

Ficha Técnica

32407265.pdf

Ficha Técnica

32407269.pdf

Ficha Técnica

32407270.pdf